※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
9.5sqヘックスロブソケット(T型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
先端サイズ
T45
T20
T25
T30
T40
T45
T50
寸法S(mm)
5.59
2.74
3.15
3.94
4.74
5.59
6.35
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43047559
品番
3TX-45
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途
ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです
寸法S(mm)
5.59
質量(g)
57
先端サイズ
T45
全長L(mm)
78
寸法D1(mm)
18
寸法l(mm)
43