曜日別特売

12.7sqスーパースリムショートソケット

12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC12.7sqスーパースリムショートソケット - FPC
(1件のレビュー)
用途インパクト用スーパースリムショートソケット内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
全長L(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d(mm)
ピン形式
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430502034WGS-101014243555784-P14-O1
990
739
813(税込)
7日以内出荷
430502194WGS-111116.5243558894-P14-O1
990
739
813(税込)
7日以内出荷
430502284WGS-1212172435588104-P14-O1
990
739
813(税込)
7日以内出荷
430502374WGS-1313182435588114-P14-O1
990
739
813(税込)
7日以内出荷
430502464WGS-1414202438679124-P14-O1
990
739
813(税込)
7日以内出荷
430502554WGS-17172424387710144-P14-O1
990
739
813(税込)
6日以内出荷
430502644WGS-19192626409212164-P14-O1
1,110
839
923(税込)
7日以内出荷
430502734WGS-212128.526409614174-P14-O1
1,110
869
956(税込)
7日以内出荷
430502894WGS-222230274311714184-P24-O2
1,180
899
989(税込)
7日以内出荷
430502984WGS-232331284312814184-P24-O2
1,180
899
989(税込)
7日以内出荷
430503074WGS-242433284313614204-P24-O2
1,270
949
1,044(税込)
7日以内出荷
430503164WGS-262635284513715234-P24-O2
1,540
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
430503254WGS-272737284514815234-P24-O2
1,610
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
430503344WGS-303041284717318234-P24-O2
1,880
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
430503434WGS-323243364724618264-P36-O1
2,100
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
430503594WGS-333344365025820274-P36-O1
2,380
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
430503684WGS-353547365027520284-P36-O1
2,520
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
430503774WGS-363648.5365029320284-P36-O1
2,670
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43050325
2021-04-09
用途: 部品交換に

FPCのショートインパクトソケットは安くて使えるので揃えていたのですが27ミリを紛失したので購入です。失くしたサイズのソケットが必要になるという良くある話です。メッキなので油汚れも目立ってふき取りやすくメンテの面でも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする