19.0sqセミロングソケットセット

19.0sqセミロングソケットセット - FPC
用途インパクト用セミロングソケット7種セットです。セット内容3/4WA-32・35・38・41、3/4WAQ-17・20・21、メタルケース(ASC-807)質量(g)4462ケース寸法(mm)205×115×90アズワン品番64-8385-06内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430512356WA-S7
32,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする