FPC
9.5sqビットホルダー
用途
インパクトレンチ用のビットホルダーです。
ピン形式
3-P
寸法l(mm)
23
Oリング
3-O
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051515
BH-3
41
41
6.35(1/4")
18
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43051524
BH-38
43
45
8
19
¥
3,370
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
43051533
BHG-3
57
41
6.35(1/4")
18
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください