FPC
12.7sqビットホルダー
用途
インパクトレンチ用のビットホルダーです。
質量(g)
70
全長L(mm)
48
寸法D(mm)
24
ピン形式
4-P1
寸法l(mm)
23
Oリング
4-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051549
BH-4
6.35(1/4")
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
43051558
BH-48
8
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください