FPC
ドライバービット
用途
インパクトレンチ用のドライバービットです。
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051567
BF-7(50L)
50
12
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
43051576
BF-7(75L)
75
19
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
43051585
BP-2(50L)
50
12
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
43051594
BP-2(75L)
75
19
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
43051603
BP-3(50L)
50
12
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
43051619
BP-3(75L)
75
19
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください