9.5sqプラグソケット

9.5sqプラグソケット - FPC9.5sqプラグソケット - FPC
(2件のレビュー)

ボールキャッチ式です。

用途プラグレンチ用ソケットです。寸法H(mm)17寸法l(mm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43052118HPW-3B-161659
2,490
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
43052127HPW-3B-181859
2,770
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
43052136HPW-3B-191959
2,910
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43052145HPW-3B-20.820.861
2,980
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43052118
2023-06-27
用途: 狭いところに使える

バイクで使用。手持ちの標準ソケットではプラグ交換出来ませんでしたがこれなら大丈夫でした。

対象商品 : 43052136
2023-04-17
用途: プラグ交換

しっかりホールドしてくれるので、落とす心配がない。以前、落としてしまい、ギャップが狭まって困ったことがあったので、安心です。ホールドの強さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする