FPC
12.7sqプラグソケット
ボールキャッチ式です。
用途
プラグレンチ用ソケットです。
全長L(mm)
63
寸法H(mm)
21
寸法l(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052179
HPW-4B-16
16
¥
2,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43052188
HPW-4B-18
18
¥
2,770
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43052197
HPW-4B-20.8
20.8
¥
3,080
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください