FPC
リーチレンチ(ミッション用インパクトソケット)
用途
ミッション用のインパクトソケットレンチです。
差込角(sq.)
12.7(1/2)
ピン形式
4-P1
全長L1(mm)
800
Oリング
4-O1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43052775
RW-12
12
¥
8,510
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
43052784
RW-14
14
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
43052793
RW-17
17
¥
9,330
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください