FPC
T形ドライバー
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
先端サイズ(#)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43054193
TSB-2
プラス
-
No.2
200
64
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43054209
TSB-3
プラス
-
No.3
300
184
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43054218
TSF-6
マイナス
6
-
200
63
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
43054227
TSF-8
マイナス
8
-
300
180
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください