カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。



マウス、キーボードを配置。両面使用できるのでカッター利用時、デスクマットとしても厚さ最高です。
マウスもスムーズに動き、マウスパットよりも動く気がします。
グレーとグリーン利用中。マットの経年劣化マウスの動きが悪いとこのマットに随時変更してます。
大きさから作業範囲が増えたので楽になりました。
キズもそんなにならなかった。100均のはかなり傷つく。
A4の他にA3判も同時に購入。
A3判は案内看板や段ボールの加工に使用しています。
バージン材に対して遜色ない。
以前他社で購入時に、湾曲状態で送られ着たのは良いのですが、
曲がりが解消出来ず実使用に耐えませんでした。
モノタロウ製品は、この様な現象に事前対処済みで同等の面積態で送られて着たため湾曲も無く水平状態で現着しました。顧客目線での対応に感心しました。
お勧め会社(モノタロウ)の一実例です。
厚みもしっかりあってとても良いものだと思います。切り跡も全然目立ちません。カッターマットが必要ならこのシリーズから買えば間違いないと思います。
以前使用していた物はカッターの切込みがたくさん入ってしまったので、購入しました。新しいのはとっても使いやすいです。
厚みも有り、硬さも丁度良く使用した感じ良い。このサイズでは安価でした。
大小10枚以上購入、永年のヘビーユーザーです
価格の割には、とてもよくできていると考えます
お勧めです