呼び込み君(ビューサインmini付)

呼び込み君(ビューサインmini付) - 群馬電機

人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群!
ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05)
POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。

仕様
メッセージ録音再生:チャンネル数2
録音再生時間:各チャンネル最大約90秒
専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)
再生時間:各チャンネル約90秒
付属品BGMカード、標準パネル材質ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×21082センサー感知範囲感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時)音声出力最大2W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43062986MC-F05
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする