LION (ライオン事務器)
LEO スタッキングチェアー
収納時に幅を取らないよう可動式の肘を採用。
仕様
脚部:キャスター
厚さ(mm)
クッション:32
質量(kg)
7.3
タイプ
布張り
種類
ネスティングチェア
ピッチ(mm)
スタッキング:110
材質(キャスター)
ナイロン
本体質量(kg)
7.3
材質(フレーム)
スチール(粉体塗装)
保証期間
外装・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年
座面高さ(mm)
475
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
609×503×785
材質(肘部)
ポリプロピレン
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
座高(mm)
スタッキング
肘掛
キャスター
メモ台
色(背面)
色(座面)
材質(座面)
材質(背)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43063467
LE-221BF-BL
785
609
503
475
可
あり
あり
なし
ブラック
ブルー
布・ポリプロピレン・ウレタンフォーム
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43063476
LE-221BF-BK
785
609
503
475
可
あり
あり
なし
ブラック
ブラック
布・ポリプロピレン・ウレタンフォーム
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43063485
LE-221BF-RE
785
609
503
475
可
あり
あり
なし
ブラック
レッド
布・ポリプロピレン・ウレタンフォーム
ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください