LEO スタッキングチェアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード43063476 品番LE-221BF-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納時に幅を取らないよう可動式の肘を採用。

高さ(mm)785 幅(mm)609 奥行(mm)503 座高(mm)475 スタッキング 肘掛あり キャスターあり メモ台なし 色(背面)ブラック 色(座面)ブラック 材質(座面)布・ポリプロピレン・ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン 仕様脚部:キャスター 厚さ(mm)クッション:32 質量(kg)7.3 ブラック タイプ布張り 種類ネスティングチェア ピッチ(mm)スタッキング:110 材質(キャスター)ナイロン 本体質量(kg)7.3 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 保証期間外装・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年 座面高さ(mm)475 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×503×785 材質(肘部)ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする