LEO スタッキングチェア

LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)LEO スタッキングチェア - LION (ライオン事務器)

屋外でも使用可能な樹脂製ミーティングチェア。

材質ポリプロピレン、グラスファイバー幅(mm)502質量(kg)4.8高さ(mm)805種類スタッキングチェア奥行(mm)550キャスターなし肘掛なし保証期間外装・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年座高(mm)460スタッキング可・6脚メモ台なし内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063625LE-2100-Wホワイト502×550×8054604.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43063634LE-2100-Rレッド502×550×8054604.8
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43063643LE-2100-BRブラウン502×550×8054604.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43063659LE-2100-H-502×550×8054604.8
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする