曜日別特売

5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー

5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業5倍拡大鏡付きプロモデル折立ナピュアミラー - 堀内鏡工業

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ナピュアミラー。その折立ミラーにクリップ式で取り外しができる5倍拡大鏡がセットされています。折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。3段階の角度の調整ができるストッパーもついています。5倍拡大鏡は鏡面400rの凹面ミラー。細部まで大きく見えてシミ・シワ・角栓などお肌のお手入れに大変便利です。また折立ミラーに使用しているミラーは特許取得のナピュアミラー。不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラーミラー寸法(mm)拡大鏡:98×170×30包装形態箱入り形状四角・丸内容量1個
注意
製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
質量(g/セット)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43079217HP-50×5M125×175×15250EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
43079226HP-34×5M125×175×15260PVC樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
43079235HP-51×5L175×225×15420EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
43079244HP-35×5L175×225×15440PVC樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
43079253HP-52×5LL185×280×15525EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
4,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
43079269HP-38×5LL185×280×15550PVC樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
4,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
43079278HP-53×53L255×320×15785EVA樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
5,300
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
43079287HP-39×53L255×320×15805PVC樹脂・ガラス・ABS樹脂・ポリアセタール・ポリカボネード・スチール・エラストマー
5,300
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする