曜日別特売

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業安心・安全 割れないミラー いきいきミラー - 堀内鏡工業
(2件のレビュー)

高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。

用途メイクアップ・化粧用ミラー包装形態OPP袋入り内容量1個
注意
製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。樹脂製ミラーの特性上若干のひずみが出ます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質
形状
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43079314IK-01折立本体:EVA ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂四角125×175×15170
2,000
1,950
2,145(税込)
当日出荷
43079323IK-02折立本体:EVA ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂四角185×280×15420
3,800
3,705
4,076(税込)
当日出荷
43079339IK-03折立本体:EVA ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂四角255×320×15630
4,800
4,680
5,148(税込)
当日出荷
43079348IK-04卓上本体:PS樹脂 ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂四角198×242×20370
3,000
2,925
3,218(税込)
当日出荷
43079357IK-05手持ち本体:PS樹脂 ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂140×263×10150
1,600
1,560
1,716(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー Mサイズ
安心・安全 割れないミラー いきいきミラー LLサイズ
安心・安全 割れないミラー いきいきミラー ハンドタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 姿見として
医療・福祉・介護関連業

不特定多数が使用する為、割れない鏡が必要でしたので購入。 良さそうです。

2025-11-04
用途: 現場で、奥のほうを見るために購入
製造業

本来の使い方ではないのかもしれませんが、壁に貼り、奥まったところを確認するのに使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする