曜日別特売

microSDXCカード UHSⅠ 128GB

microSDXCカード UHSⅠ 128GB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ムービー撮影やデジタル一眼レフに最適!
UHS スピードクラス1対応の大容量microSDカード
「MSDU1-Rシリーズ」は、UHS-I規格およびUHS スピードクラス1に対応した、SDカード変換アダプター付きmicroSDカードです。 添付の変換アダプターを使用することで、SDカードに変身。ビデオカメラや一眼レフカメラ等にご利用いただけます。大容量のラインアップで、フルHDでの長時間録画や高画質での写真撮影など、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。
また、microSDカードをスマホの内部に装着すれば、スマホのデータ保存用としてもお使いいただけます。

容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS スピードクラス1付属品SDカード変換アダプター適合機種microSDXC、またはSDXC規格に対応した機器、Nintendo Switch(TM)質量(g)約0.24(microSDカードのみ)使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SDカード変換アダプター装着時:24.0×32.0×2.1、microSDカード本体:11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースバス:UHS-IカードmicroSDXC、SDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)アズワン品番64-3790-66使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43099386MSDU1-128GR
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする