スマイルキッズ
ゆびさきのルーペ
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質
本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)
46×96×16
質量(g)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102046
AYL-01PK
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください