スマイルキッズ
LED付ゆびさきのルーペ
拡大率:約2.5倍。レンズは90°に曲がります。
材質
本体・レバー:ポリカーボネート樹脂、レンズ:アクリル樹脂、ピン・ばね:ステンレス
寸法(mm)
46×104×23
質量(g)
22(電池含む)
使用電池
CR2016×2個(テスト用付属)
連続点灯時間(時間)
約14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102055
AYL-02PK
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
43102064
AYL-02WH
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください