スマイルキッズ
ベッドの高さをあげる足
1個使用で4cmアップ。
適合サイズ
10×10.5cmまで、直径3cm以上
材質
本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
付属品
すべり止めゴムシート4枚
寸法(mm)
119×108×57(1個)
質量(g)
165(1個)
耐荷重(kg)
400
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102353
AKO-06BR
400
119×108×57(1個)
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43102369
AKO-06BE
400
119×108×57(1個)
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください