超収納ベッド収納宮 セミダブル
チェストベッド業界No.1の引出容量。使いづらいフリースペースを減らし引き出し容量にこだわった設計。小物を置いたり、充電ができるコンセント付きの宮棚。上部の手掛け仕様で簡単に引き出せる。フット引き出しはキャスター付き。サイド引き出しは奥まで引き出せるフルスライドレールです。
- 材質
- パーチ、LVL、金属レール
- 質量(g)
- 115100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1200×2170×795
- 収納容量(L)
- 835.3
- 引出し
- 373.6L
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ベッド の新着商品
カテゴリ

































