FIRE-FOX
防水ヘッドランプ
暴風雨でも使える高い防水性能。赤色LED、白色LEDの2カラー。ヘッドバンドはスベリ止め付でずれにくい仕様。
用途
作業現場や災害時の備えに
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
45×58×35
質量(g)
96
連続使用時間
(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間
保護等級
IPX6
使用電池
単四アルカリ電池3本(モニター用電池付属)
点灯方式
(白色)中点灯→強点灯→弱点灯、(赤色)点灯→点滅→SOS点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強:250
光色
白色
防水性
IPX6
最大点灯時間
(強)約40時間、(中)約70時間、(弱)約180時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102466
FX-1809
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください