スタイラス ブルーLED (#65122)

スタイラス ブルーLED (#65122) - ストリームライト

高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。

使用電池単6アルカリ乾電池3本(付属)明るさ(Lm)2ブラック付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60LED色ブルー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310295665064
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする