ストリームライト
スタイラス ホワイトLED (#65035)
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。
使用電池
単6アルカリ乾電池3本(付属)
明るさ(Lm)
10
色
レッド
付属品
先端保護キャップ
連続使用時間(時間)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43102974
65067
¥4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください