ワイドコンバーター

ワイドコンバーター - オリンパス

広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。

セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書質量(g)85倍率(倍)0.79レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr着脱方式バヨネット構造直径×長さ(mm)62×30.5内容量1個
注意
※広角端(焦点距離14mm)でのご使用を推奨します。※レンズフィルターを外してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43100375WCON-P01
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする