ワイヤレスポータブルスピーカー

ワイヤレスポータブルスピーカー - SONY
(2件のレビュー)

Φ約48mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載しサイズを超えた大音圧と迫力の重低音を実現。また、グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べ開口率を約14%アップ。ボーカル等の中高域もよりクリアになりました。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめる他、定額配信サービスなどの圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」など、ソニーが培った先進の高音質技術も投入。ソニーならではの高音質で大好きな音楽をより楽しむことができます。

指向性全指向性内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Bluetooth
寸法(mm)
最大出力(W)
スピーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43105004SRS-XB32 BブラックBluetooth標準規格ver.4.2238×85×8330(15+15)直径約48mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105013SRS-XB32 HグレーBluetooth標準規格ver.4.2238×85×8330(15+15)直径約48mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105029SRS-XB32 LブルーBluetooth標準規格ver.4.2238×85×8330(15+15)直径約48mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105038SRS-XB32 RレッドBluetooth標準規格ver.4.2238×85×8330(15+15)直径約48mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105047SRS-XB22 BブラックBluetooth標準規格ver.4.2201×72×6814W(7W+7W)直径約42mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105056SRS-XB22 GグリーンBluetooth標準規格ver.4.2201×72×6814W(7W+7W)直径約42mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105065SRS-XB22 HグレーBluetooth標準規格ver.4.2201×72×6814W(7W+7W)直径約42mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105074SRS-XB22 LブルーBluetooth標準規格ver.4.2201×72×6814W(7W+7W)直径約42mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105083SRS-XB22 RレッドBluetooth標準規格ver.4.2201×72×6814W(7W+7W)直径約42mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
43105099SRS-XB12 BブラックBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
43105108SRS-XB12 GグリーンBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43105117SRS-XB12 HグレーBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43105126SRS-XB12 LブルーBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43105135SRS-XB12 RレッドBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
返品不可
43105144SRS-XB12 VバイオレットBluetooth標準規格ver.4.2Φ74×925W直径46mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54834633SRS-XB23 BCブラックBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ21814W(7W+7W)約42mm×51mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
54834649SRS-XB23 CCベージュBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ21814W(7W+7W)約42mm×51mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
54834658SRS-XB23 GCグリーンBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ21814W(7W+7W)約42mm×51mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
54834667SRS-XB23 LCブルーBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ21814W(7W+7W)約42mm×51mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
54834676SRS-XB23 RCレッドBluetooth標準規格ver5.0約Φ76×高さ21814W(7W+7W)約42mm×51mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
54834685SRS-XB33 BCブラックBluetooth標準規格ver5.0約246×97×10630W(15W+15W)約48mm×70mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
54834694SRS-XB33 CCベージュBluetooth標準規格ver5.0約246×97×10630W(15W+15W)約48mm×70mm(フルレンジ)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
54834703SRS-XB43 BCブラックBluetooth標準規格ver5.0約325×123×11750W(25W+25W)約61mm×68mm(ウーファー)×2、直径約20mm(トゥイーター)×2
オープン
取扱い終了
54834719SRS-XB43 CCベージュBluetooth標準規格ver5.0約325×123×11750W(25W+25W)約61mm×68mm(ウーファー)×2、直径約20mm(トゥイーター)×2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834633
2021-05-21
用途: 収録データのミニター用

コンパクトで持ち運びやすく、サイズの割に音量も大きい。使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 43105004
2020-05-31
用途: デスクワーク中のBGMに使用
有限会社ハッケン

音質の良さにびっくり。
特に低音の響きに大きな満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする