TASKMATE
T/Cブロード
綿混ポリエステルブロード生地です。
綿が入っているので、ポリエステル100%よりもナチュラルなタッチでダルな見た目です。
若干スラブっぽく見えます。綿100%よりもしわになりにくいのが特徴です。
用途
衣料品、小物、カバーなど
幅(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
織り方
平織り(ブロード)
密度
136×72
目付(g/m
2
)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色の見え方は、画像と現物では異なる点はご理解の上、お買上げ下さい。
※色は染色ロットにより若干異なります。特に淡色では透けるのでご注意ください。
※色によって価格が異なります。納品は反物以外は畳み状態での納品です。
全143種類を絞り込む
色
選択してください
グレー
パステルイエロー
パステルカーキ
パステルグリーン
パステルグレー
パステルパープル
パステルピンク
パステルブルー
パステルベージュ
ブラック
ブルー
レッド
染なし(晒)
内容量
選択してください
1枚(1m)
1枚(2m)
1枚(3m)
1枚(4m)
1枚(5m)
1枚(6m)
1枚(7m)
1枚(8m)
1枚(9m)
1枚(10m)
1枚(54m)
143種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43328855
M01A2
1枚(2m)
染なし(晒)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328864
M01A3
1枚(3m)
染なし(晒)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328873
M01A4
1枚(4m)
染なし(晒)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328889
M01A5
1枚(5m)
染なし(晒)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328898
M01A6
1枚(6m)
染なし(晒)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328907
M01A7
1枚(7m)
染なし(晒)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328916
M01A8
1枚(8m)
染なし(晒)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328925
M01A9
1枚(9m)
染なし(晒)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328934
M01A10
1枚(10m)
染なし(晒)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328943
M01AR
1枚(54m)
染なし(晒)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328959
M01B1
1枚(1m)
パステルピンク
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328968
M01B2
1枚(2m)
パステルピンク
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328977
M01B3
1枚(3m)
パステルピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328986
M01B4
1枚(4m)
パステルピンク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43328995
M01B5
1枚(5m)
パステルピンク
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329004
M01B6
1枚(6m)
パステルピンク
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329013
M01B7
1枚(7m)
パステルピンク
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329029
M01B8
1枚(8m)
パステルピンク
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329038
M01B9
1枚(9m)
パステルピンク
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329047
M01B10
1枚(10m)
パステルピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329056
M01BR
1枚(54m)
パステルピンク
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329065
M01C1
1枚(1m)
パステルパープル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329074
M01C2
1枚(2m)
パステルパープル
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329083
M01C3
1枚(3m)
パステルパープル
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329099
M01C4
1枚(4m)
パステルパープル
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329108
M01C5
1枚(5m)
パステルパープル
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329117
M01C6
1枚(6m)
パステルパープル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329126
M01C7
1枚(7m)
パステルパープル
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329135
M01C8
1枚(8m)
パステルパープル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329144
M01C9
1枚(9m)
パステルパープル
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329153
M01C10
1枚(10m)
パステルパープル
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329169
M01CR
1枚(54m)
パステルパープル
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329178
M01D1
1枚(1m)
パステルイエロー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329187
M01D2
1枚(2m)
パステルイエロー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329196
M01D3
1枚(3m)
パステルイエロー
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329205
M01D4
1枚(4m)
パステルイエロー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329214
M01D5
1枚(5m)
パステルイエロー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329223
M01D6
1枚(6m)
パステルイエロー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329239
M01D7
1枚(7m)
パステルイエロー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329248
M01D8
1枚(8m)
パステルイエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329257
M01D9
1枚(9m)
パステルイエロー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329266
M01D10
1枚(10m)
パステルイエロー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329275
M01DR
1枚(54m)
パステルイエロー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329284
M01E1
1枚(1m)
パステルグリーン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329293
M01E2
1枚(2m)
パステルグリーン
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329309
M01E3
1枚(3m)
パステルグリーン
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329318
M01E4
1枚(4m)
パステルグリーン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329327
M01E5
1枚(5m)
パステルグリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329336
M01E6
1枚(6m)
パステルグリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
43329345
M01E7
1枚(7m)
パステルグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ