斎藤塗料
SPラッカープライマー
作業性、密着性が良いラッカータイプのプライマーです。
速乾性。
密着性、防錆性良好。
主な用途
鉄 、 木工用
主成分
ニトロセルロースラッカー
仕様
乾燥方法:常温乾燥
危険等級
Ⅱ
希釈
ラッカーシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
SPラッカー
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43330578
-
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330587
-
錆(艶消)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330596
-
鼠
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870