ウィンジョブ CP210

ウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックスウィンジョブ CP210 - アシックス
(4件のレビュー)

ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。

適合【中敷】1273A007・1273A008形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)ゴム底中敷取替式甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433310861273A006.40021.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
433310951273A006.40022レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311041273A006.40022.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311131273A006.40023レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311291273A006.40023.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311381273A006.40024レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311471273A006.40024.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433311561273A006.40025レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433311651273A006.40025.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433311741273A006.40026レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433311831273A006.40026.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433311991273A006.40027レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433312081273A006.40027.5レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433312171273A006.40028レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433312261273A006.40029レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
433312351273A006.40030レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433312441273A006.60021.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433312531273A006.60022レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433312691273A006.60022.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433312781273A006.60023レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
返品不可
433312871273A006.60023.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433312961273A006.60024レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433313051273A006.60024.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433313141273A006.60025レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
433313231273A006.60025.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313391273A006.60026レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313481273A006.60026.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313571273A006.60027レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313661273A006.60027.5レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313751273A006.60028レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
433313841273A006.60029レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433313931273A006.60030レギュラー(2E相当)クラシックレッド×ホワイト耐油性ラバー
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
433309281273A006.02021.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433309371273A006.02022レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433309461273A006.02022.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
433309551273A006.02023レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433309641273A006.02023.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
12,500
取扱い終了
433309731273A006.02024レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
433309891273A006.02024.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433309981273A006.02025レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310071273A006.02025.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310161273A006.02026レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310251273A006.02026.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310341273A006.02027レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310431273A006.02027.5レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310591273A006.02028レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
433310681273A006.02029レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
433310771273A006.02030レギュラー(2E相当)ミッドグレー×ホワイト耐油性ラバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 工場内作業
サービス業

赤、黒を購入しました。綺麗な赤色で目立つ、安全対策にもいいし、女性に人気がある。

対象商品 : 43331025
2023-06-18
用途: 車両整備の作業時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは2E相当でしたが、いつもの26.5cmで問題ありませんでした。
ただモノタロウさんでは、サイズ変更での交換が出来ないので心配な方は
店舗に出向いて試し履きをおすすめします。

対象商品 : 43331165
2023-04-03
用途: 修理作業時
マルカサヤバチ株式会社製造業

軽くて、フィット感が最高に良い。しゃがんでも圧迫感がない。

1が参考にしています
対象商品 : 43331208
2021-11-10
用途: 墨だし、測量、調査

2Eなのでいつもの靴より0.5sizeアップして正解でした。
ただ、紐靴なので、頻繁に脱ぎ履きする作業にはむいていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする