曜日別特売

ダイアラミー FR-02A ナチュラル

ダイアラミー FR-02A ナチュラル - 三菱ケミカル

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途

ナチュラル
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
厚さ(μm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332459FR-02A ナチュラル1セット(1袋×50枚)-PET系フィルム3405001000
109,800
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332468FR-02A ナチュラル1本-PET系フィルム340500100
219,800
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332477FR-02A ナチュラル1本-PET系フィルム340100050
219,800
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332486FR-02A ナチュラル1セット(1袋×50枚)-PET系フィルム4005001000
139,800
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332495FR-02A ナチュラル1本-PET系フィルム400100050
239,800
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332504FR-02A ナチュラル1セット(1袋×50枚)-PET系フィルム5005001000
159,800
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332513FR-02A ナチュラル1本-PET系フィルム50050050
159,800
159,800
175,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50081729FR-02A ナチュラル【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)PET系フィルム340100050
219,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする