クラフトテープ さらし

クラフトテープ さらし - 王子タック

一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています

用途
一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
主な用途梱包用基材晒クラフト紙仕様名入れ適性種類ラミネートタイプテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.139伸び(%)7.6粘着力3.16N/10mm引張強度(N/10mm)56保持力(mm/h)0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
ブリキカッターの同梱はございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333877111H5050梱包用0.139晒クラフト紙ラミネートタイプ3.16N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする