アイロン接着用エコフリーマジックテープ 15FH

アイロン接着用エコフリーマジックテープ 15FH - クラレファスニングアイロン接着用エコフリーマジックテープ 15FH - クラレファスニング

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。

用途布地に取り付けるなら、アイロン接着タイプがおすすめです。特殊な熱接着樹脂を裏面に塗布しているので、アイロン加熱により簡単に布地と接着することができます。洗濯後に耳部がはく離した場合、アイロンをかけて補修することで再び接着します。アイロン接着シリーズで10FPのみドライクリーニング不可。材質ポリエステル寸法(mm)25X150粘着剤ポリアミド系内容量1個
注意
※アイロン加熱条件(温度・時間・加圧)が強すぎると接着樹脂のシミ出し、ハミ出しの原因となります。布地が薄い場合は必ずあて布をして加熱ください。防水・撥水加工した布地には接着できません。布地とマジックテープが冷めるまで絶対に素手では触らず、やけどに注意して作業してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4333496315FH-WH
159
158
174(税込)
9日以内出荷
4333497915FH-BK
159
158
174(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする