富士グローブ
防振手袋No.3
手の平側防振パッド入りで振動を軽減します。
用途
振動作業に
サイズ
フリー
全長(cm)
24
入数(双)
1
材質
牛表皮、ポリエステル、ウレタン
厚さ(mm)
1.1~1.2
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335356
1527
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください