曜日別特売

会議用イス プロッティ 回転脚タイプ(配送・組立サービス付き)

会議用イス プロッティ 回転脚タイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
背もたれから伸びる肘は、休息時などリラックスに対応。活発な会議の中でも身体の動きを束縛しません。
脚のデザインやメモ台の有無によって、会議・ミーティングシーンから講義・研修シーンまでさまざまな用途でお選びいただけます。キャスタータイプと固定脚タイプはスタックが可能です。

奥行(mm)535肘掛ありグリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43337246CK-580GRE6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630860630×535×860
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632793CK-580GRE6-Wブラック背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630860630×535×860
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337255CK-580VZ64-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632802CK-585GR1K-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337264CK-580VZ64-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632818CK-585GR1M-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337273CK-580VZ94-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632827CK-585GR36-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337289CK-580VZ94-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337359CK-585GR1K-VN-床接点:キャップ、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632836CK-585GR7E-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337298CK-580VZE6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632845CK-585GRM4-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337307CK-580VZE6-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、520865520×535×865
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632854CK-585GRM6-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337368CK-585GR1M-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632863CK-585GRQ4-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337377CK-585GR36-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632872CK-585GRQ5-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337386CK-585GR7E-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632888CK-585GRT4-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337395CK-585GRA8-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632897CK-585GRT6-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337404CK-585GRA8-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632906CK-595GRE6-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337413CK-585GRE3-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632915CK-595GRQ4-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337429CK-585GRE3-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632924CK-595GRQ5-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337438CK-585GRM4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60632933CK-595GRT4-W-背・座/ポリプロピレン 脚/アルミダイカスト630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337447CK-585GRM6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337456CK-585GRQ4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337465CK-585GRQ5-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337474CK-585GRT4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337483CK-585GRT6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337499CK-585GRY4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337508CK-585GRY4-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337788CK-595GRA8-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337797CK-595GRA8-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337806CK-595GRE3-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337815CK-595GRE3-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337824CK-595GRE6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337833CK-595GRQ4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337849CK-595GRQ5-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337858CK-595GRT4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337867CK-595GRT6-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337876CK-595GRT6-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337885CK-595GRY4-VN-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43337894CK-595GRY4-W-脚:アルミ(焼付塗装)、床接点:キャスター(ゴム)、背座形状:ローバック、座:布張り/ポリウレタン、背表:ポリプロピレン、背裏:ポリプロピレン、630865630×535×865
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする