コクヨ
固定ハンドル式
スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様
カラベルシリーズ専用台車
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43340816
CP-20N
42
770×580
275
9.3
¥
39,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340825
CP-360
117
965×605
-
16
¥
79,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340868
CP-6400
123
1145×605
-
16.2
¥
79,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340913
CP-8900
129
1145×605
-
15.9
¥
72,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340886
CP-8500
126
1145×605
-
17
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340895
CP-8520
100
1145×605
-
16.8
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43340904
CP-8700
182.5
1145×605
-
16.8
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません