曜日別特売

オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。

グリーン購入法適合ヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全62種類を絞り込む
色(張地)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43343074CR-G210F4HSN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343169CR-G211F4HSN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22944845CR-G211F4HSN65-Wディープマリンディープマリンディープマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343083CR-G210F4HSN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343178CR-G211F4HSN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642758CR-G211F4HSN65-VNディープマリンディープマリンディープマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343099CR-G210F4HSN69-VNモデレートブルーモデレートブルーモデレートブルー820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343187CR-G211F4HSN69-VNモデレートブルーモデレートブルーモデレートブルー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642767CR-G211F4HSNA9-VNマルーンマルーンマルーン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343108CR-G210F4HSN69-Wモデレートブルーモデレートブルーモデレートブルー820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343196CR-G211F4HSN69-Wモデレートブルーモデレートブルーモデレートブルー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642776CR-G211F4HSNA9-Wマルーンマルーンマルーン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343117CR-G210F4HSNB6-VNブラックブラックブラック820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343205CR-G211F4HSNB6-VNブラックブラックブラック820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343126CR-G210F4HSNB6-Wブラックブラックブラック820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343214CR-G211F4HSNB6-Wブラックブラックブラック820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343135CR-G210F4HSNC4-VNスレートグレースレートグレースレートグレー820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343223CR-G211F4HSNC4-VNスレートグレースレートグレースレートグレー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343144CR-G210F4HSNC4-Wスレートグレースレートグレースレートグレー820~930405~515470×4559.5なし
45,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43343239CR-G211F4HSNC4-Wスレートグレースレートグレースレートグレー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22944872CR-G210F4HSN65-Wディープマリンディープマリンディープマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642663CR-G210F4HSN65-VNディープマリンディープマリンディープマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642672CR-G210F4HSNA9-VNマルーンマルーンマルーン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60642688CR-G210F4HSNA9-Wマルーンマルーンマルーン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906659CR-G210F4VZN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906668CR-G210F4VZN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906677CR-G210F4VZN64-VNミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906686CR-G210F4VZN94-VNミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906695CR-G210F4VZN94-Wミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906704CR-G211F4VZN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906720CR-G211F4VZN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906729CR-G211F4VZN64-VNミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906738CR-G211F4VZN94-VNミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906747CR-G211F4VZN94-Wミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84906756CR-G211F4VZNE5-VNディープグレーディープグレーディープグレー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84907070CR-G210F4VZN64-Wミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84907079CR-G210F4VZNE5-Wディープグレーディープグレーディープグレー820~930405~515470×4559.5なし
45,100
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84907088CR-G211F4VZN64-Wミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84907097CR-G211F4VZNE5-Wディープグレーディープグレーディープグレー820~930405~515470×45510.7あり
53,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845339CR-G210F4VZN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845253CR-G211F4VZN24-VNミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845348CR-G210F4VZN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845269CR-G211F4VZN24-Wミディアムミントミディアムミントミディアムミント820~930405~515470×45510.7あり
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845357CR-G210F4VZN64-VNミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845278CR-G211F4VZN64-VNミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845366CR-G210F4VZN64-Wミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845287CR-G211F4VZN64-Wミディアムマリンミディアムマリンミディアムマリン820~930405~515470×45510.7あり
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845375CR-G210F4VZN94-VNミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845296CR-G211F4VZN94-VNミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×45510.7あり
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
46845384CR-G210F4VZN94-Wミディアムローズミディアムローズミディアムローズ820~930405~515470×4559.5なし
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46845339CR-G210F4VZN24-VN84906659CR-G210F4VZN24-VNCR-G210F4VZN24-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906659オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845253CR-G211F4VZN24-VN84906704CR-G211F4VZN24-VNCR-G211F4VZN24-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906704オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845348CR-G210F4VZN24-W84906668CR-G210F4VZN24-WCR-G210F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906668オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845269CR-G211F4VZN24-W84906720CR-G211F4VZN24-WCR-G211F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906720オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845357CR-G210F4VZN64-VN84906677CR-G210F4VZN64-VNCR-G210F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906677オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845278CR-G211F4VZN64-VN84906729CR-G211F4VZN64-VNCR-G211F4VZN64-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906729オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845366CR-G210F4VZN64-W84907070CR-G210F4VZN64-WCR-G210F4VZN64-W オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84907070オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845287CR-G211F4VZN64-W84907088CR-G211F4VZN64-WCR-G211F4VZN64-W オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84907088オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845375CR-G210F4VZN94-VN84906686CR-G210F4VZN94-VNCR-G210F4VZN94-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906686オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845296CR-G211F4VZN94-VN84906738CR-G211F4VZN94-VNCR-G211F4VZN94-VN オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906738オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46845384CR-G210F4VZN94-W84906695CR-G210F4VZN94-WCR-G210F4VZN94-W オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き) コクヨ 84906695オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)コクヨ1脚
34,980
税込38,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする