保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)

保管庫 深型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き) - コクヨ

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。上下連結金具が付属します。

用途書類整理ナチュラルグレー設置形態上置き高さ(mm)400材質(本体)スチール種類引違い奥行(mm)515棚段数1材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より納品時間の確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
適合仕切板
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43349828S-U3155F115.3880S-5HF1880×515×400
46,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43349837S-U4155F122.11200S-4HF11200×515×400
43,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43349846S-U5155F127.11500S-6HF11500×515×400
50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43349855S-U6155F129.41760S-5HF11760×515×400
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする