塚本無線
亀ソーラー 防犯カメラ用補助ソーラーパネル 屋外 赤外線監視カメラ
亀ソーラー用補助ソーラーパネル
用途
亀ソーラー専用です。
種別
ソーラーパネル
色
黒
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×22.8×50
対応機種
WTW-IPWS1103N/WTW-IPWS1103HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43360407
WTW-SOR1163-1103
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください