キングジム
PEGGY ミニシェルフ
小さな棚に飾れる収納。
バーフックを2本同梱しているのでこぼれ止めにして高さのあるモノを置くことができます。
バーフック単体にクリップを組み合わせれば、写真やポストカードなどを飾ることもできます。
セット内容
バーフック×2、ウッドプレート×1
取付可能対象
板厚:4~6mm 、穴ピッチ:25 or 30mm 、穴径:Φ5~6mmのペグボード
材質
(バーフック)スチール/メッキ、(ウッドプレート)木製
色
茶
質量(g)
約90(合計)
線径(Φmm)
(バーフック)3.5
耐荷重(kg)
1
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約154×59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ウッドプレート)約175×50×6
アズワン品番
64-8842-25
内容量
1個
注意
※金属パーツは製造の都合上、形状や色味に多少のバラつきがありますのでご了承ください。
※商品の色は、撮影、お使いのモニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※ウッドプレートは木質材料のため色味に個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※耐荷重は目安であり、パーツの取り付け場所などにより変わりますのでご注意ください。また、けがや破損の原因となりますので、荷重が片寄らないようにしてください。
※穴径が5mmかつ板厚が5.5mm以上の板には取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368204
PGP04
¥700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください