スマホと連携、通知も操作もこれ一本で。スマホに来るアプリの通知をバイブでお知らせ。
着信、メール、チャット、SNSなどのコミュニケーションアプリの通知を中心に
スマホに搭載されているアプリの通知を振動で伝えてくれます。
電話の発信者やメールの送信者、内容などスマホが受けた通知をペンで確認できます。
音楽の音量変更、カメラ撮影などスマホの操作をペンで行えます。
ビジネスシーンでも使い勝手のよい2色ボールペンを採用。
ペンは左右に傾けて色を使い分けられる振り子方式。
小型液晶で内容をその場で、すぐに確認できます。
専用クレードルで急速充電。ペンを差し込むと、自動で芯を収納。一時的な専用ペン差しとしても利用可能。
受信した通知は最大40件自動で保存。見逃してしまった過去の通知もディスプレイで確認できます。
メールや電話、アプリの通知ごとにLEDの色を変更できます。
本体の「Setting」、またはアプリの「ペンの設定」で表示の向きを変更できます。
左利きの方でも、視認性は下がらずストレスフリーで心地よく使えます。
セット内容INF10 本体、専用クレードル、取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(クレードル除く)電源リチウムイオンポリマーバッテリー(待機時間:最大約12日)通信方式Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy)動作環境温度5~35℃、湿度30%~80%(非結露)充電時間(分)45替芯全長:67(+0.3 -0)mm、前部直径:2.35(+0.05 -0)mm、後部直径:2.35(+0 -0.05)mm(JIS S 6039:2006 4.2 レフィルの形状及び寸法 表2 レフィルの形状及び寸法 形式記号D)、【三菱鉛筆】SE-7、SXR-200-05、SXR-200-07、ぺんてる:XKBXES7-A、XKBXES7-B、KFS5-AD、KFS7-AD、KFS7-BD、KFS7-CD、【パイロットコーポレーション】LHRF-20C4-B、LHRF-20C4-R、LHRF-20C4-L、BRFS-10EF-B、BRFS-10EF-R、BRFS-10EF-L、BRFS-10F-B、BRFS-10F-R、BRFS-10F-L、BRFS-10F-G、BRFS-10M-B、【セーラー万年筆】18-0103、【プラチナ万年筆】BSP-100S、SBSP-150S、【トンボ鉛筆】BR-VS33、BR-VS25、BR-VLE33※2019年6月現在保存環境温度-10~55℃、湿度5%~80%(非結露)色(軸)シルバー外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×150内容量1個