曜日別特売

伸縮脚付きはしご兼用脚立 GAUDI

伸縮脚付きはしご兼用脚立 GAUDI - アルインコ
(4件のレビュー)

伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立が赤と黒のコントラストで新登場。

段差対応高さ(cm)43.5天板寸法・幅(mm)234天板寸法・奥行(mm)160内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法・幅(mm)
収納寸法・奥行(mm)
収納寸法・高さ(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368247GUD150100534~609942~12071.25~1.692.66~3.5753416913479.5アルミ
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43368256GUD180100585~6611122~13881.55~1.993.28~4.19585169165611.1アルミ
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43368265GUD210100637~7131304~15691.84~2.283.90~4.81637169196513.3アルミ
74,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
43368238GUD120100481~558760~10270.96~1.392.05~2.9548116910398.1アルミ
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43368247GUD15062831669GUD-150XGUD150 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831669上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43368256GUD18062831678GUD-180XGUD180 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831678上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ1台
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43368265GUD21062831687GUD-210XGUD210 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ 62831687上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368265
2023-02-27
用途: DIY
有限会社ユアホーム医療・福祉・介護関連業

安定感があり、脚を伸縮する機能が使いやすい。見た目が良い。

対象商品 : 43368256
2022-03-23
用途: 電柱に取り付けた防犯カメラの点検
牛田サポートネットほおずきサービス業

四本の脚を全て独立して調整でき、しかも、伸縮のさせる方法がレバーを軽く握るだけで可能なので、そのすごさに感嘆しました。どんな場所でも安定して使用できて安全です。ただ、重量がもう少し軽ければ、女性でも取り扱い易いだろうと思います。

対象商品 : 43368265
2021-04-27
用途: 高床(雪国住宅専用の仕様)の家の一階に網戸の取付(寝室)
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

買ったのは7尺タイプ伸ばして8尺 ハイエース6人乗りの後ろにも椅子に掛けずに平らにおける。「灰になってもオンナ」これは色恋沙汰だけかと思ったら仕事でも通じる、というのを思い知る事例があったので一筆。80代の現在一人暮らし女性の家の網戸入れと貼り替えを頼まれて外すときは部屋に入れてもらい外したが、取り付けるとき 部屋から取り付けます と言ったら 「絶対ダメ、外から取り付けて!」とにらまれました。その時この脚立が颯爽役だちました、GLから基礎2.4m+外れ停め鴨居位置2m=4.4m 脚立2.4m+身長1.8m=2.2mに手を伸ばして 外れ停めもセットしました。 車の後ろに積んで平らになるので他の網戸数本も問題なく積めました。余談もあるのですが長くなるので割愛。

2020-08-13
用途: 住宅外部修繕の足場等に
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

かなり段差のある場所でも利用可能の伸縮性と7.5尺の高さはめったには使わないけどあると便利。難点 配送時余裕をもって注文しないとダメ、置き場は畑や砂が飛び散りそうなところに置かない、買って夜現場の裏の畑部に置いたら雨で伸縮部に砂が入りロックがききずらくなる、よくロックを確認しないと危険なじょうたいになる
思わず一緒にいた職人に昨日買った脚立のロック部をいじりながら一言ポツリ「こういうのを砂をかむ思い というんでしょうか?」
笑ってました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする