曜日別特売

不織布アシストバッグ

不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]不織布アシストバッグ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

手軽に画材が収納できる
材質:ポリプロピレン。サイズ:420×270mm

用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)420×270質量(g)20.5包装形態包装なし内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43368563168050
オープン
146
161(税込)
当日出荷
43368579168051
オープン
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368588168052
オープン
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
43368597168053
150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: スリッパ入れ
サービス業

参観日用のスリッパ入れに使用、サイズがちょうどいいです。何よりも価格が安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする