ダンスタンバリン 中

ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

持ちやすく、振りやすいカラータンバリン!

セット内容本体×1材質PS、鉄寸法(mm)150×120×30質量(g)68内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433689746874
オープン
237
261(税込)
当日出荷
433689836875
オープン
取扱い終了
433689996876
350
取扱い終了
531496276910-
270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368999
2022-02-13
用途: お店のカラオケの盛り上げ。
スナックとまり木飲食業

うーん。
子供用??
値段も安いので仕方ないですが、、、ちょっとしょぼかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 43368974
2021-08-18
用途: カラオケ
BAR ZERO飲食業

25文字以上コメントないですけど、
ふつうにカラオケの時使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする