曜日別特売

五角絵馬

五角絵馬 - アーテック[学校教材・教育玩具]五角絵馬 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

五角絵馬は合格絵馬ともいい、縁起の良い語呂のため、必勝祈願として人気!

セット内容本体×1材質しな材(紫ひも600mm付未塗装)寸法(mm)約129×123(一辺80)質量(g)64包装形態袋入アズワン品番64-9638-78ひも長(mm)600内容量1個
注意
※本体に絵柄は描かれていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433694373580
オープン
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369437
2022-10-12
用途: 写写真と違う商品
卸売・小売業

写真には綺麗な印刷がされていますが、実物はまっさらな木の板です。商品説明が不足していると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
お客様のご指摘通り、大変分かりにくいサイトページとなっておりまして大変申し訳ございません。
サイト情報を見直し、品質改善に努めてまいります。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする