サンドキャンドルアート

サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]サンドキャンドルアート - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

かわいいサンドキャンドルがつくれる!

セット内容グラス×3、サンドワックス(青、黄、ピンク、紫、白)各50g×5、キャンドル芯×3、デザイン棒×1、説明書×1材質蝋、PP、ガラス、PET寸法(mm)角型グラス:53×53×53質量(g)680包装形態化粧箱入内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4336983956875
オープン
1,282
1,410(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43369839
2021-09-25
用途: 子供の工作
農・林・水産業

アレンジをしながら楽しめました。見て楽しむ用、鑑賞する置き物になりました。
3個作れるのでお子様3人に対応できますよ。
思ったより、グラスが小さかったですがカワイイのが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする