曜日別特売

ノートPC用 DRAM DDR4

ノートPC用 DRAM DDR4 - シリコンパワー(Silicon Power)

ノートPC用メモリモジュール。260Pin DDR4-2400 PC4-19200に対応。低電圧タイプのメモリーです。
1.2Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。

仕様(CL値)CL17形状(メモリモジュール)260Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.2周波数(MHz)2400
注意
※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
※画像は参考画像となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43378214SP016GBSFU240B02DB1枚16
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43378196SP016GBSFU240B22DB1セット16(8×2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
43378205SP008GBSFU240B02DB1枚8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする