FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
FILCO Majestouch Stingray 91JP TKL 日本語テンキーレス かなありモデル
仕様
【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】あり
付属品
交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller
質量(kg)
0.9
ケーブル長(m)
1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×138×31.7(スタンド使用時40.7)
対応機種
USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン
キー数
91キー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェース
色
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43378765
FKBS91XMRL/JB
有線
PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
ブラック
3.2
19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください