HT2150ST DLP短焦点ホームエンターテイメントシネマプロジェクター HT2150ST フルHD(1920×1080) 2200lm スピーカー10W×2 3D対応 100インチを約1.52~1.83mで投影

HT2150ST DLP短焦点ホームエンターテイメントシネマプロジェクター HT2150ST フルHD(1920×1080) 2200lm スピーカー10W×2 3D対応 100インチを約1.52~1.83mで投影 - BenQ(ベンキュー)

短焦点型、フルHD(1920x1080)、2200ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性-約10億7000万色、コントラスト比15000:1、10Wステレオチャンバースピーカー内蔵、光学ズーム1.2倍、HDMI端子(V1.4a)、手動縦台形補正(±20°)、ゲームモード搭載、MHL対応、フル3D対応、nVIDIA 3DTV PLAY対応、スマートエコ、長寿命ランプ(最長約7000時間)、ISF対応、等

解像度Full HD明るさ(Lm)2200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43379097HT2150ST
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする