消費電力(W)動作時: 20BluetoothVer.2.1+EDR Class2 プロファイル A2DP AVRCP(SCMS-T非対応)仕様【再生可能ディスク(CD部)】CD、CD-R、CD-RW、【チューナー】76-108MHz ステレオ対応質量(kg)約4.4電源AC100V 50/60Hz定格出力(W)15+15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×247×182(突起物含む)スピーカー2WAYバスレフタイプ7cmフルレンジ(和紙二重抄紙スピーカー)+3cmツイーターx2外部入力AUX1系統、光デジタル入力1系統、USB端子対応フォーマット(CD部)CD-DA、MP3、WMA 、(USB部)MP3、WMA内容量1台